RITTAL - Elosztószekr fém bevezetőlemez 256x149 mm SN129528 - 2571100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyenes
Szélesség - 256 mm
Magasság - 0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177925304
Sonepar cikkszám
SN129528
Gyártói cikkszám
2571100
Gyártói típuskód
AX 2571.100
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyenes
Szélesség:
256 mm
Magasság:
0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
20
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
0 mm
Menet fajtája:
metrikus
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
0-0
Kábelátmérőhöz:
0-0 mm
SZ Fém kábelbevezető, AX-hez, metrikus kitörésekkel, 1-es méret