RITTAL - Elosztószekr fém bevezetőlemez kitörhető metrikus furatokkal 301 x 221mm SN121188 - 2575100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyenes
Szélesség - 301 mm
Magasság - 0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 36
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177925106
Sonepar cikkszám
SN121188
Gyártói cikkszám
2575100
Gyártói típuskód
AX 2575.100
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyenes
Szélesség:
301 mm
Magasság:
0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
36
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
0 mm
Menet fajtája:
metrikus
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
0-0
Kábelátmérőhöz:
0-0 mm
SZ Fém kábelbevezető, AX-hez, metrikus kitörésekkel, 5-ös méret