RITTAL - Elosztószekr fém bevezetőlemez kitörhető metrikus furatokkal 401x221 SN126553 - 2576100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyenes
Szélesség - 401 mm
Magasság - 0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 46
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177925281
Sonepar cikkszám
SN126553
Gyártói cikkszám
2576100
Gyártói típuskód
AX 2576.100
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyenes
Szélesség:
401 mm
Magasság:
0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
46
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
0 mm
Menet fajtája:
metrikus
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
0-0
Kábelátmérőhöz:
0-0 mm
SZ Fém kábelbevezető, AX-hez, metrikus kitörésekkel, 6-os méret