RITTAL - Elosztószekr fém bevezetőlemez kitörhető metrikus furatokkal 534 x 149mm SN129521 - 2574100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyenes
Szélesség - 534 mm
Magasság - 0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 36
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177925212
Sonepar cikkszám
SN129521
Gyártói cikkszám
2574100
Gyártói típuskód
AX 2574.100
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyenes
Szélesség:
534 mm
Magasság:
0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
36
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
0 mm
Menet fajtája:
metrikus
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
0-0
Kábelátmérőhöz:
0-0 mm
SZ Fém kábelbevezető, AX-hez, metrikus kitörésekkel, 4-es méret