RITTAL - Elosztószekr fenéklemez 800x600mm SN014075 - 5502510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177682610
Sonepar cikkszám
SN014075
Gyártói cikkszám
5502510
Gyártói típuskód
5502.510
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Fenéklemez BxT 800x600