RITTAL - Elosztószekr fenéklemez osztott 800x400mm GT44502 - 9785512
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - padlólemez
Szélesség - 800 mm
Anyag - fém
Mélység - 400 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT44502
Gyártói cikkszám
9785512
Gyártói típuskód
CS 9785.512
Kivitel:
padlólemez
Szélesség:
800 mm
Anyag:
fém
Mélység:
400 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr fenéklemez osztott 800x400mm