RITTAL - Elosztószekr fenéklemez osztott 800x400mm GT63193 - 9785012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Anyag - fém
Mélység - 4000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT63193
Gyártói cikkszám
9785012
Gyártói típuskód
CS 9785.012
Szélesség:
800 mm
Anyag:
fém
Mélység:
4000 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr fenéklemez osztott 800x400mm