RITTAL - Elosztószekr fenéklemez osztott 800x500mm GT60101 - 9785513
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - padlólemez
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 500 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT60101
Gyártói cikkszám
9785513
Gyártói típuskód
CS 9785.513
Kivitel:
padlólemez
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
500 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Mélység:
500 mm
Szín:
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr fenéklemez osztott 800x500mm