RITTAL - Elosztószekr fogantyú matt nikkel G71911 - 2452000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - lengő fogantyú
Fogantyú - Nem
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177023314
Sonepar cikkszám
G71911
Gyártói cikkszám
2452000
Gyártói típuskód
SZ 2452.000
Fogantyú típusa:
lengő fogantyú
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Igen
SZ ERGOFORM-S KILINCS, NIKKELEZETT