RITTAL - Elosztószekr fogantyú süllyesztett RAL 7035 G60250 - 2242035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - lengő fogantyú
Fogantyú - Nem
Zárás módja - nincs
Függőlakat - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G60250
Gyártói cikkszám
2242035
Gyártói típuskód
EL 2242.035
Fogantyú típusa:
lengő fogantyú
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
nincs
Függőlakat:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény zárrendszer ; Elosztószekr fogantyú süllyesztett RAL 7035