RITTAL - Elosztószekr földelőkészlet előszerelt 5db/cs GT41494 - 2564020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékanyag - réz
Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2
Vezetékforma - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT41494
Gyártói cikkszám
2564020
Gyártói típuskód
SZ 2564.020
Vezetékanyag:
réz
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2
Vezetékforma:
kerek
Kábelek és vezetékek ; Flexibilis vezeték ; Elosztószekr földelőkészlet előszerelt 5db/cs