RITTAL - Elosztószekr földelőkészlet előszerelt 800x2000x800mm GT56350 - 7829100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozók száma - 20
Anyag - egyéb
Névleges áram - 200 A
Csatlakozó kapcsok felülete - kezeletlen
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177235274
Sonepar cikkszám
GT56350
Gyártói cikkszám
7829100
Gyártói típuskód
DK 7829.100
Csatlakozók száma:
20
Anyag:
egyéb
Névleges áram:
200 A
Csatlakozó kapcsok felülete:
kezeletlen
Szerelési mód:
egyéb
Sínszélesség:
800 mm
Sínvastagság:
5 mm
Szigetelt beépítés:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Föld-nulla sín elosztóhoz ; Elosztószekr földelőkészlet előszerelt 800x2000x800mm