Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr földelőpánt 16mm2 300mm (5db/cs) SN163113 - 2568000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr földelőpánt 16mm2 300mm (5db/cs) SN163113

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0 mm2

  • Vezetékforma - kerek

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Vezetékszélesség kb. - 0 mm

  • Vezetékmagasság kb. - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177027954

Sonepar cikkszám

SN163113

Gyártói cikkszám

2568000

Gyártói típuskód

SZ 2568.000

Vezeték névleges keresztmetszet:

0 mm2

Vezetékforma:

kerek

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Vezetékszélesség kb.:

0 mm

Vezetékmagasság kb.:

0 mm

Külső átmérő (megközelítőleg):

0 mm

FÖLDELŐKÁBEL, 300mm, 16mm2, 5DB/CS