Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr földelőpánt 25mm2 300mm (5db/cs) GT66956 - 2569000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr földelőpánt 25mm2 300mm (5db/cs) GT66956

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0 mm2

  • Vezetékforma - kerek

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Vezetékszélesség kb. - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177027978

Sonepar cikkszám

GT66956

Gyártói cikkszám

2569000

Gyártói típuskód

SZ 2569.000

Vezetékanyag:

réz

Vezeték névleges keresztmetszet:

0 mm2

Vezetékforma:

kerek

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Vezetékszélesség kb.:

0 mm

Vezetékmagasság kb.:

0 mm

Külső átmérő (megközelítőleg):

0 mm

FÖLDELŐKÁBEL, 300 MM-ES, 25 MM2, 5DB/CS