Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr földelősín 450mm G14952 - 7113000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr földelősín 450mm G14952

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozók száma - 20

  • Anyag - réz

  • Névleges áram - 200 A

  • Csatlakozó kapcsok felülete - kezeletlen

  • Sínhossz - 450 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4028177124943

Sonepar cikkszám

G14952

Gyártói cikkszám

7113000

Gyártói típuskód

DK 7113.000

Csatlakozók száma:

20

Anyag:

réz

Névleges áram:

200 A

Csatlakozó kapcsok felülete:

kezeletlen

Sínhossz:

450 mm

Szerelési mód:

közvetlen szerelés

Csatlakozó méret, csatlakozó szerkezet:

egyéb

Sínszélesség:

0 mm

Sínvastagság:

0 mm

Szerelési lapok távolsága:

0 mm

Szerelés vízszintes:

Igen

Szigetelt beépítés:

Igen

Max. Behúzási forgatónyomaték:

0 Nm

DK Földelősín, vízszintes, hossz: 450 mm, SzéxMé: >600 mm