RITTAL - Elosztószekr gyors szerelő egység 12db/csom GA00641 - 4133000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177092129
Sonepar cikkszám
GA00641
Gyártói cikkszám
4133000
Gyártói típuskód
PS 4133.000
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
GYORSSZERELŐ BLOKK,90 FOKOS,12 DB/CS.