RITTAL - Elosztószekr gyűjtősín 2400mm 800A GT10385 - 3509000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 5 mm
Hosszúság - 0 mm
Magasság - 0 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177043350
Sonepar cikkszám
GT10385
Gyártói cikkszám
3509000
Gyártói típuskód
SV 3509.000
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
5 mm
Hosszúság:
0 mm
Magasság:
0 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
0 A
PLS RÉZSÍN, 800 A, 1 DB/CS.