RITTAL - Elosztószekr gyűjtősín 495mm 800A 3db/csomag GT80536 - 3524000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 5 mm
Hosszúság - 495 mm
Magasság - 0 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177043664
Sonepar cikkszám
GT80536
Gyártói cikkszám
3524000
Gyártói típuskód
SV 3524.000
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
5 mm
Hosszúság:
495 mm
Magasság:
0 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
0 A
PLS RÉZSÍN, 800 A, 3 DB/CS.