MegszűntNem visszaküldhető

RITTAL - Elosztószekr gyűjtősíntartó 800A-ig 4db/cs GT10387 - 3500000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr gyűjtősíntartó 800A-ig  4db/cs GT10387

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Síntávolság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT10387

Gyártói cikkszám

3500000

Gyártói típuskód

SV 3500.000 (9341000)

Pólusszám:

3

Síntávolság:

60 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősíntartó ; Elosztószekr gyűjtősíntartó 800A-ig 4db/cs