RITTAL - Elosztószekr hátlap 600x1800mm GT63194 - 290214
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 1800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
147 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT63194
Gyártói cikkszám
290214
Gyártói típuskód
290214
Szélesség:
600 mm
Magasság:
1800 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr hátlap 600x1800mm