RITTAL - Elosztószekr hátlap TS 600x2200 zárt RAL7035 GT66968 - 290031
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Igen
Szélesség - 600 mm
Magasság - 2200 mm
RAL-szám - 7035
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
162 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT66968
Gyártói cikkszám
290031
Gyártói típuskód
TS 290.031
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Szélesség:
600 mm
Magasság:
2200 mm
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr hátlap TS 600x2200 zárt RAL7035