RITTAL - Elosztószekr hátlap TS 800x2000 RAL7035 GT67000 - 286350
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Igen
Szélesség - 800 mm
Magasság - 2000 mm
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
199 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT67000
Gyártói cikkszám
286350
Gyártói típuskód
TS 286.350
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Szélesség:
800 mm
Magasság:
2000 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr hátlap TS 800x2000 RAL7035