RITTAL - Elosztószekr hátlap TS 800x2200 RAL7035 GT66967 - 290037
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Igen
Szélesség - 800 mm
Magasság - 2200 mm
RAL-szám - 7035
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
199 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT66967
Gyártói cikkszám
290037
Gyártói típuskód
TS 290.037
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Szélesség:
800 mm
Magasság:
2200 mm
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr hátlap TS 800x2200 RAL7035