RITTAL - Elosztószekr-hez TS kereszttartó 600mm 5db/cs G69954 - 8801630
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő/elválasztó elem
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Anyag - fém
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G69954
Gyártói cikkszám
8801630
Gyártói típuskód
TS 8801.630
Kivitel:
összekötő/elválasztó elem
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
fém
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr-hez TS kereszttartó 600mm 5db/cs