RITTAL - Elosztószekr hőcserélő GT10384 - 3248000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hozzáépítés módja - integrált
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Feszültség fajtája - AC
Specifikus hőteljesítmény - 66 W/K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177039247
Sonepar cikkszám
GT10384
Gyártói cikkszám
3248000
Gyártói típuskód
SK 3248.000
Hozzáépítés módja:
integrált
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC
Specifikus hőteljesítmény:
66 W/K
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
SK Direct Air Cooling (DAC, közvetlen léghűtés) rendszer, tetőre szerelhető kivitel, 48 V DC, SzéxMaxMé: 875 x 125 x 313 mm