Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr kábelátvez gumi d=13mm 25db/csom G41007 - 4316000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr kábelátvez gumi d=13mm 25db/csom G41007

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábelátmérőhöz - 0-0 mm

  • Kivitel - egyéb

  • Kábelbevezetés - egyéb

  • Furatátmérő - 13 mm

  • Kábelek száma - 0-0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4028177098664

Sonepar cikkszám

G41007

Gyártói cikkszám

4316000

Gyártói típuskód

PS 4316.000

Kábelátmérőhöz:

0-0 mm

Kivitel:

egyéb

Kábelbevezetés:

egyéb

Furatátmérő:

13 mm

Kábelek száma:

0-0

Falvastagsághoz:

0-0 mm

Csavarmenet mérete (metrikus):

0

Tömszelence betét:

Nem

Teljes hossz:

0 mm

Szín:

egyéb

Anyag:

műanyag

Húzásmentesítés:

Nem

Zsugortechnika:

Nem

Menetméret PG:

0

Halogénmentes:

Nem

Védettség (IP):

egyéb

Vízálló:

Igen

Tűzálló:

Nem

Gáz sűrűség:

Nem

Szögkivitelezés:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

egyéb

Alkalmazási hőmérséklet:

0-0 °C

PS KÁBELÁTVEZETŐ GUMI 8 KÁBELHEZ,25DB/CS