RITTAL - Elosztószekr kábelátvez gumi d=21mm 25db/csom IP55 G41008 - 4317000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábelátmérőhöz - 0-21 mm
Kivitel - egyéb
Furatátmérő - 21 mm
Kábelbevezetés - egyéb
Falvastagsághoz - 21-21 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4028177098688
Sonepar cikkszám
G41008
Gyártói cikkszám
4317000
Gyártói típuskód
PS 4317.000
Kábelátmérőhöz:
0-21 mm
Kivitel:
egyéb
Furatátmérő:
21 mm
Kábelbevezetés:
egyéb
Falvastagsághoz:
21-21 mm
Tömszelence betét:
Igen
Szín:
egyéb
Anyag:
műanyag
Védettség:
IP55
Zsugortechnika:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Vízálló:
Igen
Tűzálló:
Nem
Szögkivitelezés:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Gáz sűrűség:
Nem
Felület:
egyéb
Tömszelencék ; Kábel átvezető ; Elosztószekr kábelátvez gumi d=21mm 25db/csom