RITTAL - Elosztószekr kábelátvez gumi d=47mm 25db/csom IP55 GA00528 - 4318000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábelátmérőhöz - 0-47 mm
Kivitel - egyéb
Kábelbevezetés - egyéb
Furatátmérő - 47 mm
Falvastagsághoz - 47-47 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4028177098701
Sonepar cikkszám
GA00528
Gyártói cikkszám
4318000
Gyártói típuskód
PS 4318.000
Kábelátmérőhöz:
0-47 mm
Kivitel:
egyéb
Kábelbevezetés:
egyéb
Furatátmérő:
47 mm
Falvastagsághoz:
47-47 mm
Tömszelence betét:
Igen
Teljes hossz:
53.05 mm
Szín:
egyéb
Anyag:
műanyag
Húzásmentesítés:
Nem
Zsugortechnika:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Vízálló:
Igen
Tűzálló:
Nem
Gáz sűrűség:
Nem
Szögkivitelezés:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
Tömszelencék ; Kábel átvezető ; Elosztószekr kábelátvez gumi d=47mm 25db/csom