Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Elosztószekr kábelátvezetés 1U RAL9005 SN019070 - 5502255

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr kábelátvezetés 1U RAL9005 SN019070

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - fém

  • Szélesség - 482.6 mm

  • Magasságegységek száma (HE) - 1

  • 482,6 mm-es (19 col) szerelés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177679368

Sonepar cikkszám

SN019070

Gyártói cikkszám

5502255

Gyártói típuskód

5502255

Kivitel:

egyéb

Anyag:

fém

Szélesség:

482.6 mm

Magasságegységek száma (HE):

1

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Igen

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény kábelbevezető és kábeltartó ; Elosztószekr kábelátvezetés 1U RAL9005