Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr kábelbev. fenéklemez 1-es 50mm GT54309 - 5001213

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr kábelbev. fenéklemez 1-es 50mm GT54309

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 1200 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Anyag - fém

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177523173

Sonepar cikkszám

GT54309

Gyártói cikkszám

5001213

Gyártói típuskód

CM 5001.213

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

1200 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

1200 mm

Magasság:

0 mm

Anyag:

fém

Mélység:

50 mm

Szín:

egyéb

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr kábelbev. fenéklemez 1-es 50mm