RITTAL - Elosztószekr kábelbev. fenéklemez 1200x400mm CM-szekrényhez GT49172 - 5001160
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1200 mm
Magasság - 400 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 1
Felület kivitele - lakkozott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177501584
Sonepar cikkszám
GT49172
Gyártói cikkszám
5001160
Gyártói típuskód
CM 5001.160
Szélesség:
1200 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
1
Felület kivitele:
lakkozott
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr kábelbev. fenéklemez 1200x400mm CM-szekrényhez