RITTAL - Elosztószekr kábelbev. fenéklemez 150mm CM-szekrényhez GT48803 - 5001220
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177523241
Sonepar cikkszám
GT48803
Gyártói cikkszám
5001220
Gyártói típuskód
CM 5001.220
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Mélység:
150 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr kábelbev. fenéklemez 150mm CM-szekrényhez