RITTAL - Elosztószekr kábelbev. fenéklemez 3-as 150mm GT54310 - 5001221
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 1200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177523258
Sonepar cikkszám
GT54310
Gyártói cikkszám
5001221
Gyártói típuskód
CM 5001.221
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
1200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Mélység:
150 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr kábelbev. fenéklemez 3-as 150mm