RITTAL - Elosztószekr kábelbev. fenéklemez 400x250mm CM-szekrényhez GT42626 - 5001225
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 520 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177523296
Sonepar cikkszám
GT42626
Gyártói cikkszám
5001225
Gyártói típuskód
CM 5001.225
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
520 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Mélység:
250 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr kábelbev. fenéklemez 400x250mm CM-szekrényhez