RITTAL - Elosztószekr kábelbev. fenéklemez 400x50mm CM-szekrényhez GT37133 - 5001212
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 1000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177523166
Sonepar cikkszám
GT37133
Gyártói cikkszám
5001212
Gyártói típuskód
CM 5001.212
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
1000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Mélység:
50 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr kábelbev. fenéklemez 400x50mm CM-szekrényhez