Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr kábelbev lemez 1000mm 2db/csom GA00489 - 4323700

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr kábelbev lemez 1000mm 2db/csom GA00489

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 1000 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Anyag - fém

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177098886

Sonepar cikkszám

GA00489

Gyártói cikkszám

4323700

Gyártói típuskód

PS 4323.700

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

1000 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

1000 mm

Magasság:

0 mm

Anyag:

fém

Mélység:

0 mm

Szín:

egyéb

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr kábelbev lemez 1000mm 2db/csom