Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Elosztószekr kábelbev lemez 1000mm 4db/cs GT01189 - 8800100

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr kábelbev lemez 1000mm 4db/cs GT01189

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 1000 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Anyag - fém

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177212480

Sonepar cikkszám

GT01189

Gyártói cikkszám

8800100

Gyártói típuskód

TS 8800.100

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

1000 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

1000 mm

Magasság:

0 mm

Anyag:

fém

Mélység:

0 mm

Szín:

egyéb

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr kábelbev lemez 1000mm 4db/cs