Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr kábelbev lemez 1200mm 4db/csom G41911 - 8800120

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr kábelbev lemez 1200mm 4db/csom G41911

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 1200 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Anyag - fém

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177212497

Sonepar cikkszám

G41911

Gyártói cikkszám

8800120

Gyártói típuskód

TS 8800.120

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

1200 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

1200 mm

Magasság:

0 mm

Anyag:

fém

Mélység:

0 mm

Szín:

egyéb

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr kábelbev lemez 1200mm 4db/csom