RITTAL - Elosztószekr kábelbev lemez 1200mm 4db/csom SN105698 - 8619803
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - padlólemez
Szélesség - 540 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 14.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4028177921016
Sonepar cikkszám
SN105698
Gyártói cikkszám
8619803
Gyártói típuskód
VX 8619.803
Kivitel:
padlólemez
Szélesség:
540 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
14.5 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
95 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
cink
RAL-szám:
9006
VX kábelbevezető lemez, 1200mm, 4db/c