Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr kábelbev lemez 600mm 2db/csom G46633 - 8800060

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr kábelbev lemez  600mm 2db/csom G46633

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 600 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Anyag - fém

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177212466

Sonepar cikkszám

G46633

Gyártói cikkszám

8800060

Gyártói típuskód

TS 8800.060

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

600 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Magasság:

0 mm

Anyag:

fém

Mélység:

0 mm

Szín:

egyéb

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr kábelbev lemez 600mm 2db/csom