Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr kábelbev lemez 800mm G50012 - 4321700

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr kábelbev lemez  800mm G50012

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 800 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Anyag - fém

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177098824

Sonepar cikkszám

G50012

Gyártói cikkszám

4321700

Gyártói típuskód

PS 4321.700

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

800 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Magasság:

0 mm

Anyag:

fém

Mélység:

0 mm

Szín:

egyéb

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr kábelbev lemez 800mm