RITTAL - Elosztószekr kábelbev. lemez műanyag membrános 1db/cs GT39114 - 2562500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyéb
Szélesség - 339 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177325609
Sonepar cikkszám
GT39114
Gyártói cikkszám
2562500
Gyártói típuskód
SZ 2562.500
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyéb
Szélesség:
339 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
porszórt
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
149 mm
Menet fajtája:
PG
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrényekhez ; Elosztószekr kábelbev. lemez műanyag membrános 1db/cs