RITTAL - Elosztószekr KÁBELBEV.PEREM BEVEZETŐ TÁMASZOKKAL GT57581 - 9665780
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - membrán
Típus - egyenes
Szélesség - 250 mm
Magasság - 0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177382473
Sonepar cikkszám
GT57581
Gyártói cikkszám
9665780
Gyártói típuskód
ISV 9665.780
Kivitel:
membrán
Típus:
egyenes
Szélesség:
250 mm
Magasság:
0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
műanyag
Felület:
porszórt
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
0 mm
Menet fajtája:
nincs
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
0-0
Kábelátmérőhöz:
0-0 mm
ISV KÁBELBEV.PEREM BEVEZETŐ TÁMASZOKKAL