RITTAL - Elosztószekr kábelbevezető lap 1-es méret SN174440 - 2561200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - membrán
Típus - egyenes
Szélesség - 256 mm
Magasság - 0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 50
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN174440
Gyártói cikkszám
2561200
Gyártói típuskód
AX 2561.200
Kivitel:
membrán
Típus:
egyenes
Szélesség:
256 mm
Magasság:
0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
50
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
0 mm
Menet fajtája:
nincs
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
0-0
Kábelátmérőhöz:
0-0 mm
SZ műanyag kábelbevezető, AX-hez, metrikus kitörésekkel, 1-es méret