RITTAL - Elosztószekr kábelbevezető lap 4-es méret 534 x149mm SN161985 - 2564200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - membrán
Típus - egyenes
Szélesség - 534 mm
Magasság - 0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 80
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177938427
Sonepar cikkszám
SN161985
Gyártói cikkszám
2564200
Gyártói típuskód
SZ 2564.200
Kivitel:
membrán
Típus:
egyenes
Szélesség:
534 mm
Magasság:
0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
80
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
0 mm
Menet fajtája:
nincs
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
0-0
Kábelátmérőhöz:
0-0 mm
SZ műanyag kábelbevezető, AX-hez, metrikus kitörésekkel, 4-es méret