Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr kábelbevezető lap fém 3-es méret AE1030/31/38 SN022606 - 2561400

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr kábelbevezető lap fém 3-es méret AE1030/31/38 SN022606

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Típus - egyéb

  • Szélesség - 330 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177510166

Sonepar cikkszám

SN022606

Gyártói cikkszám

2561400

Gyártói típuskód

SZ 2561.400

Kivitel:

egyéb

Típus:

egyéb

Szélesség:

330 mm

Magasság:

0 mm

Anyag:

acél

Felület:

porszórt

Kikönnyítés:

Nem

Vastagság:

90 mm

Menet fajtája:

PG

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrényekhez ; Elosztószekr kábelbevezető lap fém 3-es méret AE1030/31/38