RITTAL - Elosztószekr kábelbevezető lap fém 4-es méret GT54308 - 2562400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyéb
Szélesség - 339 mm
Magasság - 339 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177510159
Sonepar cikkszám
GT54308
Gyártói cikkszám
2562400
Gyártói típuskód
SZ 2562.400
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyéb
Szélesség:
339 mm
Magasság:
339 mm
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
149 mm
Menet fajtája:
PG
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrényekhez ; Elosztószekr kábelbevezető lap fém 4-es méret