RITTAL - Elosztószekr kábelbevezető lap fém GT40565 - 2562100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyéb
Szélesség - 339 mm
Magasság - 0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 24
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177390867
Sonepar cikkszám
GT40565
Gyártói cikkszám
2562100
Gyártói típuskód
SZ 2562.100
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyéb
Szélesség:
339 mm
Magasság:
0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
24
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
149 mm
Menet fajtája:
metrikus
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
16-40
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrényekhez ; Elosztószekr kábelbevezető lap fém