RITTAL - Elosztószekr kábelbevezető lap fém kikönnyített, 3-es méret SN117133 - 2561100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyéb
Szélesség - 330 mm
Magasság - 0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 15
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177390850
Sonepar cikkszám
SN117133
Gyártói cikkszám
2561100
Gyártói típuskód
SZ 2561.100
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyéb
Szélesség:
330 mm
Magasság:
0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
15
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
90 mm
Menet fajtája:
metrikus
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
20-32
Elosztószekr kábelbevezető lap fém kikönnyített, 3-es méret