RITTAL - Elosztószekr kábelbevezető műa 13,5 5db/csom SN007967 - 1581000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyéb
Szélesség - 220 mm
Magasság - 90 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177010888
Sonepar cikkszám
SN007967
Gyártói cikkszám
1581000
Gyártói típuskód
KL 1581.000
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyéb
Szélesség:
220 mm
Magasság:
90 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
porszórt
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
90 mm
Menet fajtája:
PG
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrényekhez ; Elosztószekr kábelbevezető műa 13,5 5db/csom